ABB SMART POWER - Väännin - OHB274J12

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019481913

Sähkönumero

3642448

Toimittajan tuotenumero

OHB274J12

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Musta pistooliväännin I-O / ON-OFF. Sopii OT1000...4000E_,OT800...2000U_ ja OS1200...1250_ kytkimille. Lukittavissa 3riippulukolla O-asennossa. IP65. NEMA 1, 3R ja 12.

Kytkimen väännin.