ABB SMART POWER - Väännin - OHB274J12E421

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Väännin - OHB274J12E421

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019502731

Sähkönumero

3642443

Toimittajan tuotenumero

OHB274J12E421

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Musta pistoolityyppinen maadoitusväännin PE-O. Sopii OT1000...2500_maadoituskytkimille. Lukittavissa 3 riippulukolla O-asennossa. IP65.NEMA 1, 3R ja 12.



Kytkimen maadoitusväännin.