ABB SMART POWER - Väännin OT PLUS - Musta väännin OT_G2 / OT_G3

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Väännin OT PLUS - Musta väännin OT_G2 / OT_G3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019926230

Sähkönumero

3642583

Toimittajan tuotenumero

OHB-G3

Tukkuerä

1

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Musta väänninnuppi OT63G2-OT100G2 / OT30G3-OT160G3. Riippulukitus. Akseli menee läpi.

Suoraan kytkimeen asennettava musta riippulukittava väänninnuppi pohja- ja DIN-kiskoasenteisille OT63G2-...OT100G2-_ ja OT30G3-...OT160G3-_ kuormankytkimille. Akselin voi viedä väänninnupin läpi.

ABB OT Plus kytkimet.

OT Plus kytkinsarja vastaa kasvaviin huoliin ympäristöstämme, koska siinä yhdistyvät huippuluokan ominaisuudet kestävään rakenteeseen. PEP ecopassport-merkintä takaa, että OT Plus kytkinsarja täyttää maailmanlaajuiset ympäristövaatimukset.

Tehohäviöitä on pienennetty jopa 53%, keskimäärin 31% ja tuotteet on pakattu ympäristöystävällisiin pakkauksiin. Kytkimestä voi kierrättää uudelleen 92-94%. Parannetulla oikosulkukestoisuudella ja 200.000 mekaanisella käyttökerralla annetaan ylivertainen suoja 160A nimellisvirtaan asti.