ABB SMART POWER - Väännin OT PLUS - Suoraväännin OT16?63G1_

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Väännin OT PLUS - Suoraväännin OT16?63G1_

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019933986

Sähkönumero

3660491

Toimittajan tuotenumero

OHB-G1

Tukkuerä

1

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Suoraväännin OT16…63G1_

Suoraan kytkimeen asennettava musta riippulukittava väänninnuppi pohja- ja DIN-kiskoasenteisille OT16G1-...OT63G1-_ kuormankytkimille. Akselin voi viedä väänninnupin läpi.

ABB OT Plus kytkimet.

OT Plus kytkinsarja vastaa kasvaviin huoliin ympäristöstämme, koska siinä yhdistyvät huippuluokan ominaisuudet kestävään rakenteeseen. PEP ecopassport-merkintä takaa, että OT Plus kytkinsarja täyttää maailmanlaajuiset ympäristövaatimukset.

Tehohäviöitä on pienennetty jopa 53%, keskimäärin 31% ja tuotteet on pakattu ympäristöystävällisiin pakkauksiin. Kytkimestä voi kierrättää uudelleen 92-94%. Parannetulla oikosulkukestoisuudella ja 200.000 mekaanisella käyttökerralla annetaan ylivertainen suoja 160A nimellisvirtaan asti.