ABB SMART POWER - Väännin OT PLUS - Suoraväännin OT63G2-...OT160G3

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Väännin OT PLUS - Suoraväännin OT63G2-...OT160G3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019928289

Sähkönumero

3660451

Toimittajan tuotenumero

OHB-G3M

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Musta riippulukittava suoraväännin OT63…100G2_ ja OT30…160G3_ kytkimille. Ei käytettävissä akselin kanssa.

Suoraan kytkimeen asennettava musta riippulukittava väänninnuppi pohja- ja DIN-kiskoasenteisille OT63G2-...OT100G2-_ ja OT30G3-...OT160G3-_ kuormankytkimille. Ei voi käyttää akselin kanssa.

ABB OT Plus kytkimet.

OT Plus kytkinsarja vastaa kasvaviin huoliin ympäristöstämme, koska siinä yhdistyvät huippuluokan ominaisuudet kestävään rakenteeseen. PEP ecopassport-merkintä takaa, että OT Plus kytkinsarja täyttää maailmanlaajuiset ympäristövaatimukset.

Tehohäviöitä on pienennetty jopa 53%, keskimäärin 31% ja tuotteet on pakattu ympäristöystävällisiin pakkauksiin. Kytkimestä voi kierrättää uudelleen 92-94%. Parannetulla oikosulkukestoisuudella ja 200.000 mekaanisella käyttökerralla annetaan ylivertainen suoja 160A nimellisvirtaan asti.