ABB SMART POWER - Väännin - RHD XT5 F/P STAND. DIRECT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Riippulukko - kyllä
Väri - harmaa
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - kyllä
Akselilla - ei
Soveltuu tehokatkaisijoille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8015644069186
Sähkönumero
3642195
Toimittajan tuotenumero
1SDA104826R1
Tukkuerä
1
Riippulukko:
kyllä
Väri:
harmaa
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
kyllä
Akselilla:
ei
Soveltuu tehokatkaisijoille:
kyllä
Sopii kuormakytkimelle:
kyllä
Suora vääntökahva XT5 F/P, Kiinteä/ulosotettava
Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.
Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.


