ABB SMART POWER - Väännin - RHD XT6 F/P STAND. DIRECT

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Väännin - RHD XT6 F/P STAND. DIRECT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Riippulukko - kyllä

  • Väri - harmaa

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - kyllä

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644069247

Sähkönumero

3642197

Toimittajan tuotenumero

1SDA104832R1

Tukkuerä

1

Riippulukko:

kyllä

Väri:

harmaa

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

kyllä

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Suora vääntökahva XT6 F/P, Kiinteä/ulosotettava

Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.