ABB SMART POWER - Väännin - RHE vääntökahva oveen XT2/XT4

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Väännin - RHE vääntökahva oveen XT2/XT4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Riippulukko - kyllä

  • Väri - harmaa

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - kyllä

  • Akselilla - kyllä

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644003869

Sähkönumero

3638705

Toimittajan tuotenumero

1SDA066480R1

Tukkuerä

1

Riippulukko:

kyllä

Väri:

harmaa

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

kyllä

Akselilla:

kyllä

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

RHE vääntökahva oveen XT2/XT4 W, Ulosvedettävään. 500 mm akselilla.

Kompaktikatkaisijan vääntökahva.