ABB SMART POWER - Vaihtomuhvi - AJ20.25, Ø 20 mm/25 mm

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Putken nimellishalkaisija:

20 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Putken nimellishalkaisija - 20 mm

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

  • Materiaalin laatu - muu

  • Kiilloitettu pinta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199017730

Sähkönumero

1130517

Toimittajan tuotenumero

AJ20.25

Tukkuerä

250

Putken nimellishalkaisija:

20 mm

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Kiilloitettu pinta:

ei

Kaksiosainen:

ei

Harjattu pinta:

ei

Lukitus:

kyllä

Lukitustapa:

puristusjousi

Sisäkiereellä:

ei

Jaettavissa osiin:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Tiivistemateriaali:

ei tiivistettä

Ulkokierteellä:

ei

Epäkeskeinen:

ei

Vaihtoholkki Ø 20/25 mm



Vaihtoholkkia AJ20.25 käytetään, silloin kun vaihdetaan putkikokoa Ø 20 putkikokoon Ø 25.