ABB SMART POWER - Valintakytkin - P9MSMI0N

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Valintakytkin - P9MSMI0N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ohjauselementin väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäsentojen määrä - 2

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Ohjauselementin tyyppi - lyhyt peukalokahva

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66

  • Valaistavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7320500521397

Sähkönumero

2307445

Toimittajan tuotenumero

1SFA184120R9006

Tukkuerä

1

Kytkentäsentojen määrä:

2

Ohjauselementin väri:

musta

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Valaistavissa:

ei

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Jousipalautus:

ei

Reiän halkaisija:

22 mm

Etu renkaalla:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SELECTOR SWITCH 2-POS NON-ILLUMINATED SHORT HANDLE BLACK MAINTAINED



Modulaarinen metallirunkoinen ohjauskalustevalikoima on toteutettu vaativiin käyttötarpeisiin. ABB:n modulaarinen metallivalikoima yhdistää korkeimman luotettavuuden modulaarisen malliston täydelliseen asennusjoustavuuteen. Kaivos-, rakennus- ja raskaan teollisuuden sovelluksiin löydät täältä oikean ratkaisun.