ABB SMART POWER - Välirele - CR-S005VDC1R 5VDC 1CO, 250V, 6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 5...5 V
Nimellisvirta - 6 A
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614499081
Sähkönumero
2712351
Toimittajan tuotenumero
1SVR405501R1010
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
5...5 V
Nimellisvirta:
6 A
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Täydellinen, asennusalustalla:
ei
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
LED-indikoinnilla:
ei
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Käytön napaisuus:
polarisoitu
Kosketinten materiaali:
Hopeatinaoksidi (AgSnO2)
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Rajapinnan materiaali:
muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
5 mm
Korkeus:
15 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Syvyys:
28 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Releiden luokat IEC 61810-7 mukaan:
RT I
CR-S-tuotesarja
CR-S-sarjan liitäntäreleitä ja optoeristimiä käytetään sähköiseen eristykseen, vahvistamiseen ja signaalien yhdistämiseen elektronisen ohjauslaitteen (kuten PLC, iPC tai kenttäväyläjärjestelmät) ja anturi-/toimilaitetason välillä.
CR-S-sarjan tuotteissa yhdistyvät moduulijärjestelmän joustavuus ja suurten virtojen kytkeminen pienellä laitteella. Tuotteet sopivat täten erinomaisesti ahtaisiin käyttökohteisiin.
Edut
- Tilansäästö
- Modulaarisuus
- Yhdeksän erilaista kelajännitettä, 5–24 V DC / 12–230 V AC/DC
- 1 vaihtokosketin (6 A), transistori, MOS-FET, Triac
- Saatavilla valinnaisena kullattu versio
- LED integroitu kaikkiin kantoihin
- Täydelliset vaihtoehdot 24 V AC/DC:n, 110 V AC/DC:n, 230 V AC/DC:n kaltaisille suosituille malleille
- Saatavilla on siltauksien, merkintä- ja erotuslevyjen kaltaisia lisävarusteita


