Etusivu

ABB SMART POWER - Välirele - CR-S024VDC1RG 24VDC 1CO,12V,25

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Välirele - CR-S024VDC1RG 24VDC 1CO,12V,25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

9 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013614499135

Sähkönumero

2712355

Toimittajan tuotenumero

1SVR405501R3020

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Nimellisvirta:

6 A

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

LED-indikoinnilla:

ei

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

Käytön napaisuus:

polarisoitu

Kosketinten materiaali:

Hopeatinaoksidi (AgSnO2)

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Rajapinnan materiaali:

muu

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

5 mm

Korkeus:

15 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Syvyys:

28 mm

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Releiden luokat IEC 61810-7 mukaan:

RT I

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

CR-S024VDC1RG 24VDC 1CO,12V,250mA, liitäntärele kullatut koskettimet

CR-S-tuotesarja
CR-S-sarjan liitäntäreleitä ja optoeristimiä käytetään sähköiseen eristykseen, vahvistamiseen ja signaalien yhdistämiseen elektronisen ohjauslaitteen (kuten PLC, iPC tai kenttäväyläjärjestelmät) ja anturi-/toimilaitetason välillä.

CR-S-sarjan tuotteissa yhdistyvät moduulijärjestelmän joustavuus ja suurten virtojen kytkeminen pienellä laitteella. Tuotteet sopivat täten erinomaisesti ahtaisiin käyttökohteisiin.

Edut
  • Tilansäästö
  • Modulaarisuus
Ominaisuudet
  • Yhdeksän erilaista kelajännitettä, 5–24 V DC / 12–230 V AC/DC
  • 1 vaihtokosketin (6 A), transistori, MOS-FET, Triac
  • Saatavilla valinnaisena kullattu versio
  • LED integroitu kaikkiin kantoihin
  • Täydelliset vaihtoehdot 24 V AC/DC:n, 110 V AC/DC:n, 230 V AC/DC:n kaltaisille suosituille malleille
  • Saatavilla on siltauksien, merkintä- ja erotuslevyjen kaltaisia lisävarusteita