ABB SMART POWER - Välirele - OBOA1000-24VDC, R600 opto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 24...24 V
Jännitetyyppi (tulojännite) - DC
Lähtöjännite - AC
Mitoitusvirta Ie - 1 A
Digitaalilähdön tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614507946
Sähkönumero
2712057
Toimittajan tuotenumero
1SNA645027R2400
Tukkuerä
1
Syöttöjännite:
24...24 V
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Lähtöjännite:
AC
Mitoitusvirta Ie:
1 A
Digitaalilähdön tyyppi:
muu
LED-indikoinnilla:
kyllä
OBOA1000-24VDC, R600 opto, In: 1A, ruuvi, lev: 6mm
R600-tuotesarja
R600-sarjan koteloituja liitäntäreleitä käytetään sähköiseen eristykseen, vahvistamiseen ja signaalien yhdistämiseen elektronisen ohjauslaitteen (kuten PLC, iPC tai kenttäväyläjärjestelmät) ja anturi-/toimilaitetason välillä.
Rele on kotelon sisällä ja näin se täyttää vaativimmatkin tärinänkestovaatimukset. Kompakti rakenne ja eri liitäntävaihtoehdot optimoivat asennuksen keskukseen.
Edut
R600-tuotesarja
R600-sarjan koteloituja liitäntäreleitä käytetään sähköiseen eristykseen, vahvistamiseen ja signaalien yhdistämiseen elektronisen ohjauslaitteen (kuten PLC, iPC tai kenttäväyläjärjestelmät) ja anturi-/toimilaitetason välillä.
Rele on kotelon sisällä ja näin se täyttää vaativimmatkin tärinänkestovaatimukset. Kompakti rakenne ja eri liitäntävaihtoehdot optimoivat asennuksen keskukseen.
Edut
- Tilansäästö
- Hyvä tärinänkesto
- Hyvä virrankytkentäkyky pienessä koossa
- Ruuvi- tai jousiliittimet
- 8 eri kelajännitettä 5–24 V DC / 24–230 V AC/DC
- Saatavilla 1 avautuva kosketin, 1 sulkeutuva kosketin, 1 vaihtokosketin tai 2 vaihtokosketinta
- Saatavilla sisäinen RC-elementti
- Enintään 4 mm² -johto voidaan kytkeä


