ABB SMART POWER - Välirele - OBOC1000-24VDC, R600 opto

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Välirele - OBOC1000-24VDC, R600 opto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite - 24...24 V

  • Jännitetyyppi (tulojännite) - DC

  • Lähtöjännite - DC

  • Mitoitusvirta Ie - 2 A

  • Digitaalilähdön tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614508066

Sähkönumero

2712062

Toimittajan tuotenumero

1SNA645051R0400

Tukkuerä

1

Syöttöjännite:

24...24 V

Jännitetyyppi (tulojännite):

DC

Lähtöjännite:

DC

Mitoitusvirta Ie:

2 A

Digitaalilähdön tyyppi:

muu

LED-indikoinnilla:

kyllä

OBOC1000-24VDC, R600 opto, In: 2A, ruuvi



R600-tuotesarja
R600-sarjan koteloituja liitäntäreleitä käytetään sähköiseen eristykseen, vahvistamiseen ja signaalien yhdistämiseen elektronisen ohjauslaitteen (kuten PLC, iPC tai kenttäväyläjärjestelmät) ja anturi-/toimilaitetason välillä.

Rele on kotelon sisällä ja näin se täyttää vaativimmatkin tärinänkestovaatimukset. Kompakti rakenne ja eri liitäntävaihtoehdot optimoivat asennuksen keskukseen.

Edut
  • Tilansäästö
  • Hyvä tärinänkesto
  • Hyvä virrankytkentäkyky pienessä koossa
Ominaisuudet
  • Ruuvi- tai jousiliittimet
  • 8 eri kelajännitettä 5–24 V DC / 24–230 V AC/DC
  • Saatavilla 1 avautuva kosketin, 1 sulkeutuva kosketin, 1 vaihtokosketin tai 2 vaihtokosketinta
  • Saatavilla sisäinen RC-elementti
  • Enintään 4 mm² -johto voidaan kytkeä