Etusivu

ABB SMART POWER - Välirele - RB121A-24VAC/DC, 1CO, 1mA-6A

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Välirele - RB121A-24VAC/DC, 1CO, 1mA-6A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614507762

Sähkönumero

2712041

Toimittajan tuotenumero

1SNA645005R0700

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Nimellisvirta:

6 A

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Täydellinen, asennusalustalla:

kyllä

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

LED-indikoinnilla:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...24 V

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

Käytön napaisuus:

polarisoitu

Kosketinten materiaali:

Hopeatinaoksidi (AgSnO2)

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Rajapinnan materiaali:

muu

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

6 mm

Korkeus:

67.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Syvyys:

70 mm

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Releiden luokat IEC 61810-7 mukaan:

RT I

RB121A-24VAC/DC, 1CO, 1mA-6A, 24VAC/DC ruuvi

R600-tuotesarja
R600-sarjan koteloituja liitäntäreleitä käytetään sähköiseen eristykseen, vahvistamiseen ja signaalien yhdistämiseen elektronisen ohjauslaitteen (kuten PLC, iPC tai kenttäväyläjärjestelmät) ja anturi-/toimilaitetason välillä.

Rele on kotelon sisällä ja näin se täyttää vaativimmatkin tärinänkestovaatimukset. Kompakti rakenne ja eri liitäntävaihtoehdot optimoivat asennuksen keskukseen.

Edut
  • Tilansäästö
  • Hyvä tärinänkesto
  • Hyvä virrankytkentäkyky pienessä koossa
Ominaisuudet
  • Ruuvi- tai jousiliittimet
  • 8 eri kelajännitettä 5–24 V DC / 24–230 V AC/DC
  • Saatavilla 1 avautuva kosketin, 1 sulkeutuva kosketin, 1 vaihtokosketin tai 2 vaihtokosketinta
  • Saatavilla sisäinen RC-elementti
  • Enintään 4 mm² -johto voidaan kytkeä