Etusivu

ABB SMART POWER - Valoanturi - optisella kaapelilla, 4m, TVOC

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Valoanturi - optisella kaapelilla, 4m, TVOC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tulojen lukumäärä - 0

  • Asennustapa - muu

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500382288

Sähkönumero

2712006

Toimittajan tuotenumero

TVOC-2-DP4

Tukkuerä

1

Tulojen lukumäärä:

0

Asennustapa:

muu

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Korkeus:

20 mm

Leveys:

350 mm

Syvyys:

300 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Laajennettavissa:

kyllä

Valokaarianturin tyyppi:

Piste-/lenkkianturi

optisella kaapelilla, 4m, TVOC-2

TVOC-2-valokaarivartijan tarvike.