ABB SMART POWER - Valokaarivartija - TVOC-2,100-240VDC/AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 100...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 100...240 V
Tulojen lukumäärä - 12
Asennustapa - pinta-asenteinen
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 100...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320500511732
Sähkönumero
2712557
Toimittajan tuotenumero
TVOC-2-240-C
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
100...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
100...240 V
Tulojen lukumäärä:
12
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
100...240 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
3
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
3
Korkeus:
230 mm
Leveys:
210 mm
Syvyys:
80 mm
Malli / Tyyppi:
modulaarinen
Laajennettavissa:
kyllä
Valokaarianturien enimmäismäärä:
30
Laukaisulähtöjen lukumäärä:
3
Toiminnan laukaisuaika:
1 ms
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP54
Arc Guard TVOC-2
Valokaarivartija TVOC-2 perustuu varmatoimiseen TVOC-rakenteeseen ja tarjoaa ensiluokkaista valokaaren valvontaa.
Yli 35 vuoden kokemuksella Arc Guard System™ -järjestelmästä on tullut teollisuusstandardi monilla keskeisillä markkinoilla, ja se auttaa henkilöstön ja yritysten laitteistojen suojaamisessa maailmanlaajuisesti. TVOC-2 on optinen tunnistusjärjestelmä, joka voi yhdessä ulkoisen katkaisijan kanssa rajoittaa henkilöstölle ja laitteistolle aiheutuvaa vahinkoa valokaareen liittyvän onnettomuuden sattuessa.
Edut
- Henkilöiden ja laitteiden suojaus
- Seisonta-ajan minimoiminen valokaaritilanteessa
- Helppolukuisen liittymän ansiosta tilatietojen lukeminen on nopeaa ja vaivatonta
- Yksinkertainen käynnistysvalikko nopeuttaa asennusta ja määritystä eikä kalibrointia tarvita
- Voidaan helposti laajentaa jopa 30 anturin järjestelmäksi keskuksen laajemman valvonnan aikaansaamiseksi.
- Tehdaskalibrointi vähentää paikan päällä suoritettavan virheellisen kalibroinnin riskiä
- DIN-kisko- tai ruuvikiinnitys
- Irrotettava käyttöpaneeli jossa tekstinäyttö (käytössä voi olla kaksi paneelia)
- SIL-2-sertifioitu IEC 61508- ja IEC 61061-standardin vaatimusten mukaan
- Nimellisjännite: 100–240 V AC, 100–250 V DC. Saatavilla myös 24–48 V DC.
- Modbus RTU -viestintäprotokolla


