ABB SMART POWER - Valvontarele eristys/maavuoto - CM-IVN.S jännitteenlaajennusyk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virhelokin mahdollisuus - kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Eristystason ilmaisu - ei
Leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779852630
Sähkönumero
2712258
Toimittajan tuotenumero
1SVR750669R9400
Tukkuerä
1
Virhelokin mahdollisuus:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Eristystason ilmaisu:
ei
Leveys:
45 mm
Korkeus:
85.6 mm
Syvyys:
104.8 mm
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Jännitteen mittausalue:
0...1000 V
Mitoitettu toiminta taajuus:
15...400 Hz
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 V
Käyttöjännite 60 Hz:
230...230 V
CM-IWx-tuotesarja
CM-IWx-tuotesarjan maasulun valvontareleet varmistavat IT-järjestelmän maasulun jatkuvan valvonnan.
Laitteet tunnistavat maasulkuviat niiden ilmetessä ja suorittavat laukaisun välittömästi, jos arvo laskee määritetyn rajan alapuolelle (1–200 kOhm). Tämä varmistaa järjestelmän luotettavan toiminnan ja estää toisen vakavamman maasulkuvian aiheuttaman toiminnan keskeytyksen, joka voi johtaa pääkatkaisijan laukaisuun.
Edut
- Vähemmän seisokkeja
- Turvallinen ja luotettava toiminta
- Helppo asennus
- Jopa 1 000 V DC ja 690 V AC –jännitteiden valvonta
- Jopa 2 000 µF –vuotokapasitanssin valvonta
- Kaikenlaisten järjestelmien valvonta:
- 2-johdin, 3-johdin, 4-johdin sekä akkukäyttöiset järjestelmät
- Laskennallinen mittausperiaate
- Johtokatkoksen tunnistus määritettävissä


