ABB SMART POWER - Valvontarele eristys/maavuoto - CM-IWM.11 Eristystasonvalvonta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Verkon kapasitanssi - 3000 µF
Impedanssi 1 - 20...2000 kOhm
Virhelokin mahdollisuus - kyllä
Toiminto - sekajärjestelmää varten
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614515323
Sähkönumero
2712549
Toimittajan tuotenumero
1SVR470670R1100
Tukkuerä
1
Verkon kapasitanssi:
3000 µF
Impedanssi 1:
20...2000 kOhm
Virhelokin mahdollisuus:
kyllä
Toiminto:
sekajärjestelmää varten
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Eristystason ilmaisu:
kyllä
Impedanssi 2:
20...2000 kOhm
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Leveys:
90 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
121 mm
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
kyllä
Jännitteen mittausalue:
0...1000 V
Mitoitettu toiminta taajuus:
16...1000 Hz
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 V
Käyttöjännite 60 Hz:
230...230 V
CM-IWx-tuotesarja
CM-IWx-tuotesarjan maasulun valvontareleet varmistavat IT-järjestelmän maasulun jatkuvan valvonnan.
Laitteet tunnistavat maasulkuviat niiden ilmetessä ja suorittavat laukaisun välittömästi, jos arvo laskee määritetyn rajan alapuolelle (1–200 kOhm). Tämä varmistaa järjestelmän luotettavan toiminnan ja estää toisen vakavamman maasulkuvian aiheuttaman toiminnan keskeytyksen, joka voi johtaa pääkatkaisijan laukaisuun.
Edut
- Vähemmän seisokkeja
- Turvallinen ja luotettava toiminta
- Helppo asennus
- Jopa 1 000 V DC ja 690 V AC –jännitteiden valvonta
- Jopa 2 000 µF –vuotokapasitanssin valvonta
- Kaikenlaisten järjestelmien valvonta:
- 2-johdin, 3-johdin, 4-johdin sekä akkukäyttöiset järjestelmät
- Laskennallinen mittausperiaate
- Johtokatkoksen tunnistus määritettävissä


