ABB SMART POWER - Valvontarele eristys/maavuoto - CM-IWN.1S Eristystasonvalvonta

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Valvontarele eristys/maavuoto - CM-IWN.1S Eristystasonvalvonta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Verkon kapasitanssi - 20 µF

  • Impedanssi 1 - 1...200 kOhm

  • Virhelokin mahdollisuus - kyllä

  • Toiminto - sekajärjestelmää varten

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779852623

Sähkönumero

2712256

Toimittajan tuotenumero

1SVR750660R0200

Tukkuerä

1

Verkon kapasitanssi:

20 µF

Impedanssi 1:

1...200 kOhm

Virhelokin mahdollisuus:

kyllä

Toiminto:

sekajärjestelmää varten

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Eristystason ilmaisu:

ei

Impedanssi 2:

1...200 kOhm

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Syöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

Leveys:

45 mm

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Syöttöjännite DC:

24...240 V

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Korkeus:

85.6 mm

Syvyys:

104.8 mm

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

kyllä

Syöttöjännite AC 60 Hz:

24...240 V

Jännitteen mittausalue:

0...600 V

Mitoitettu toiminta taajuus:

15...400 Hz

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Käyttöjännite 50 Hz:

230...230 V

Käyttöjännite 60 Hz:

230...230 V

Mitoitettu kytkentävirta:

3 A

CM-IWN.1S Eristystasonvalvontarele,2c/o, 1-100/2-200kOhm, 24-240VAC/DC,ruuvi

CM-IWx-tuotesarja
CM-IWx-tuotesarjan maasulun valvontareleet varmistavat IT-järjestelmän maasulun jatkuvan valvonnan.

Laitteet tunnistavat maasulkuviat niiden ilmetessä ja suorittavat laukaisun välittömästi, jos arvo laskee määritetyn rajan alapuolelle (1–200 kOhm). Tämä varmistaa järjestelmän luotettavan toiminnan ja estää toisen vakavamman maasulkuvian aiheuttaman toiminnan keskeytyksen, joka voi johtaa pääkatkaisijan laukaisuun.

Edut
  • Vähemmän seisokkeja
  • Turvallinen ja luotettava toiminta
  • Helppo asennus
Ominaisuudet
  • Jopa 1 000 V DC ja 690 V AC –jännitteiden valvonta
  • Jopa 2 000 µF –vuotokapasitanssin valvonta
  • Kaikenlaisten järjestelmien valvonta:
  • 2-johdin, 3-johdin, 4-johdin sekä akkukäyttöiset järjestelmät
  • Laskennallinen mittausperiaate
  • Johtokatkoksen tunnistus määritettävissä