ABB SMART POWER - Valvontarele eristys/maavuoto - CM-IWS.2P Eristystasonvalvonta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Verkon kapasitanssi - 10 µF
Impedanssi 1 - 1...100 kOhm
Virhelokin mahdollisuus - kyllä
Toiminto - vaihtovirtajärjestelmää varten
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779852654
Sähkönumero
2712261
Toimittajan tuotenumero
1SVR740670R0200
Tukkuerä
1
Verkon kapasitanssi:
10 µF
Impedanssi 1:
1...100 kOhm
Virhelokin mahdollisuus:
kyllä
Toiminto:
vaihtovirtajärjestelmää varten
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Eristystason ilmaisu:
ei
Impedanssi 2:
1...100 kOhm
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Syöttöjännite AC 50 Hz:
24...240 V
Leveys:
22.5 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Syöttöjännite DC:
24...240 V
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Korkeus:
85.6 mm
Syvyys:
103.7 mm
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
kyllä
Syöttöjännite AC 60 Hz:
24...240 V
Jännitteen mittausalue:
0...400 V
Mitoitettu toiminta taajuus:
15...400 Hz
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 V
Käyttöjännite 60 Hz:
230...230 V
Mitoitettu kytkentävirta:
3 A
CM-IWx-tuotesarja
CM-IWx-tuotesarjan maasulun valvontareleet varmistavat IT-järjestelmän maasulun jatkuvan valvonnan.
Laitteet tunnistavat maasulkuviat niiden ilmetessä ja suorittavat laukaisun välittömästi, jos arvo laskee määritetyn rajan alapuolelle (1–200 kOhm). Tämä varmistaa järjestelmän luotettavan toiminnan ja estää toisen vakavamman maasulkuvian aiheuttaman toiminnan keskeytyksen, joka voi johtaa pääkatkaisijan laukaisuun.
Edut
- Vähemmän seisokkeja
- Turvallinen ja luotettava toiminta
- Helppo asennus
- Jopa 1 000 V DC ja 690 V AC –jännitteiden valvonta
- Jopa 2 000 µF –vuotokapasitanssin valvonta
- Kaikenlaisten järjestelmien valvonta:
- 2-johdin, 3-johdin, 4-johdin sekä akkukäyttöiset järjestelmät
- Laskennallinen mittausperiaate
- Johtokatkoksen tunnistus määritettävissä


