Etusivu

ABB SMART POWER - Valvontarele jännite - CM-ESS.1P, pikajousiliitäntä

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Valvontarele jännite - CM-ESS.1P, pikajousiliitäntä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitearvo 1 - 3...600 V

  • Jännitemittauksen alue - AC/DC

  • Mitoitettu kytkentävirta - 4 A

  • Yksivaihealijännitevalvonta - kyllä

  • Kolmivaihealijännitevalvonta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779852425

Sähkönumero

2712242

Toimittajan tuotenumero

1SVR740831R0300

Tukkuerä

1

Jännitearvo 1:

3...600 V

Jännitemittauksen alue:

AC/DC

Mitoitettu kytkentävirta:

4 A

Yksivaihealijännitevalvonta:

kyllä

Kolmivaihealijännitevalvonta:

ei

Yksivaiheylijännitevalvonta:

kyllä

Kolmivaiheylijännitevalvonta:

ei

Yksivaihehystereesivalvonta:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Kolmivaihehystereesivalvonta:

kyllä

DC-alijännitevalvonta:

kyllä

Jännitteen vastearvo:

3...600 V

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

85.6 mm

Syvyys:

103.7 mm

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Jännitearvo 2:

3...600 V

DC-ylijännitevalvonta:

kyllä

DC-jännitehystereesivalvonta:

kyllä

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

1 s

Min. säädettävä päästöhidastus:

1 s

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

kyllä

Syöttöjännite AC 50 Hz:

110...130 V

Syöttöjännite AC 60 Hz:

110...130 V

Käyttöjännite 50 Hz:

230...230 V

Käyttöjännite 60 Hz:

230...230 V

CM-ESS.1P, pikajousiliitäntä, 1c/o,B-C=3-600VRMS,110-130VAC

CM-Exx- ja CM-Sxx-tuotesarjat
ABB:n CM-tuotesarjassa on lukuisia tehokkaita ja pienikokoisia laitteita yksivaiheisten AC/DC-järjestelmien virtojen ja jännitteiden valvomiseen vain 22,5 mm:n levyisessä kotelossa.

Tuotesarjassa on virta ja jännittereleet yli- ja alivirran valvontaan, yli- ja alijänniteen sekä jänniteikkunan valvontaan, ja vaihevikojen valvontaan - välillä 3 mA – 15 A ja 3–600 V. CM-releissä on hyödynnetty ABB:n pitkää kokemusta ja ne takaavat sähköasennusten parhaan turvallisuuden ja luotettavuuden.

Edut
  • Turvallinen ja luotettava jännitteen ja virran valvonta
  • Jousiliitintekniikka kestää kovaakin tärinää
  • Helppo säätö etuosan potentiometrin ansiosta
Ominaisuudet
  • Yli-/ alivirran valvonta
  • Yli-/ alijännitteen valvonta
  • AC/DC-signaalien mittaus
  • TRMS-mittausperiaate
  • Ikkunavalvonta (ylä- ja alaraja samanaikaisesti)
  • Jousiliittimet
  • Ruuviliittimet