ABB SMART POWER - Valvontarele jännite - CM-ESS.2S,yli-/alijännitevalv,

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitearvo 1 - 3...600 V
Jännitemittauksen alue - AC/DC
Mitoitettu kytkentävirta - 4 A
Yksivaihealijännitevalvonta - kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779852197
Sähkönumero
2712251
Toimittajan tuotenumero
1SVR730831R0400
Tukkuerä
1
Jännitearvo 1:
3...600 V
Jännitemittauksen alue:
AC/DC
Mitoitettu kytkentävirta:
4 A
Yksivaihealijännitevalvonta:
kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta:
ei
Yksivaiheylijännitevalvonta:
kyllä
Kolmivaiheylijännitevalvonta:
ei
Yksivaihehystereesivalvonta:
kyllä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Kolmivaihehystereesivalvonta:
kyllä
DC-alijännitevalvonta:
kyllä
Jännitteen vastearvo:
3...600 V
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
85.6 mm
Syvyys:
103.7 mm
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Jännitearvo 2:
3...600 V
DC-ylijännitevalvonta:
kyllä
DC-jännitehystereesivalvonta:
kyllä
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
1 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
0 s
Min. säädettävä päästöhidastus:
1 s
Maksimi sallittu päästöhidastus:
0 s
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
kyllä
Syöttöjännite AC 50 Hz:
110...130 V
Syöttöjännite AC 60 Hz:
110...130 V
Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 V
Käyttöjännite 60 Hz:
230...230 V
CM-Exx- ja CM-Sxx-tuotesarjat
ABB:n CM-tuotesarjassa on lukuisia tehokkaita ja pienikokoisia laitteita yksivaiheisten AC/DC-järjestelmien virtojen ja jännitteiden valvomiseen vain 22,5 mm:n levyisessä kotelossa.
Tuotesarjassa on virta ja jännittereleet yli- ja alivirran valvontaan, yli- ja alijänniteen sekä jänniteikkunan valvontaan, ja vaihevikojen valvontaan - välillä 3 mA – 15 A ja 3–600 V. CM-releissä on hyödynnetty ABB:n pitkää kokemusta ja ne takaavat sähköasennusten parhaan turvallisuuden ja luotettavuuden.
Edut
- Turvallinen ja luotettava jännitteen ja virran valvonta
- Jousiliitintekniikka kestää kovaakin tärinää
- Helppo säätö etuosan potentiometrin ansiosta
- Yli-/ alivirran valvonta
- Yli-/ alijännitteen valvonta
- AC/DC-signaalien mittaus
- TRMS-mittausperiaate
- Ikkunavalvonta (ylä- ja alaraja samanaikaisesti)
- Jousiliittimet
- Ruuviliittimet


