ABB SMART POWER - Valvontarele lämpötila - CM-TCN.011S, lämpötilavalvonta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittauspiirien lukumäärä - 1
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614552519
Sähkönumero
2712910
Toimittajan tuotenumero
CM-TCN.011S
Tukkuerä
1
Mittauspiirien lukumäärä:
1
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
45 mm
Korkeus:
85.6 mm
Syvyys:
103.7 mm
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
muu
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Mitoitettu kytkentävirta:
4 A
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virhelokin mahdollisuus:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ulkoinen nollaus mahdollista:
ei
Syöttöjännite AC 50 Hz:
24...240 V
Syöttöjännite DC:
24...240 V
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Lämpötilamittausalue:
-200...850 °C
Syöttöjännite AC 60 Hz:
24...240 V
Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 V
Käyttöjännite 60 Hz:
230...230 V
CM-TCS-tuotesarjaCM-TCS-lämpötilan valvontareleet voivat mitata kiinteän, nestemäisen tai kaasumaisen aineen lämpötiloja erityyppisten antureiden avulla. Yli- ja alilämpötilan valvonta sekä avoimen ja suljetun piirin mittaustapa voidaan määrittää kaikissa malleissa. Heti, kun lämpötila laskee määritetyn raja-arvon alapuolelle tai nousee sen yläpuolelle, lähtökoskettimet vaihtavat tilaansa määritetyn toiminnon mukaan ja tila näkyy myös etuosan LED-näytössä.EdutSeisokki- ja käyttöönottoaika lyheneeSuunnitteluaika lyheneeValinta-aika lyheneeOminaisuudetErityyppisiä antureita, kuten PT100Eri valvontatoimintoja (yli- tai alilämpötila, valvontaikkunatoiminto)Kaikki määritykset ja säädöt tehdään etuosan kiertokytkimien avullaYksi tai kaksi raja-arvoaAvoimen tai suljetun piirin mittausperiaate määritettävissä


