ABB SMART POWER - Valvontarele lämpötila - CM-TCS.12P, lämpötilavalvonta,

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Valvontarele lämpötila - CM-TCS.12P, lämpötilavalvonta,

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittauspiirien lukumäärä - 1

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Leveys - 22.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779852784

Sähkönumero

2712323

Toimittajan tuotenumero

1SVR740740R0200

Tukkuerä

1

Mittauspiirien lukumäärä:

1

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

85.6 mm

Syvyys:

103.7 mm

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

muu

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Mitoitettu kytkentävirta:

4 A

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Virhelokin mahdollisuus:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ulkoinen nollaus mahdollista:

ei

Syöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

Syöttöjännite DC:

24...240 V

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Lämpötilamittausalue:

0...100 °C

Syöttöjännite AC 60 Hz:

24...240 V

Käyttöjännite 50 Hz:

230...230 V

Käyttöjännite 60 Hz:

230...230 V

CM-TCS.12P, lämpötilavalvonta, pikajousi, mittausalue:0...+100°C,24-240VAC/DC

CM-TCS-tuotesarja
CM-TCS-lämpötilan valvontareleet voivat mitata kiinteän, nestemäisen tai kaasumaisen aineen lämpötiloja erityyppisten antureiden avulla.

Yli- ja alilämpötilan valvonta sekä avoimen ja suljetun piirin mittaustapa voidaan määrittää kaikissa malleissa. Heti, kun lämpötila laskee määritetyn raja-arvon alapuolelle tai nousee sen yläpuolelle, lähtökoskettimet vaihtavat tilaansa määritetyn toiminnon mukaan ja tila näkyy myös etuosan LED-näytössä.

Edut
    • Seisokki- ja käyttöönottoaika lyhenee
    • Suunnitteluaika lyhenee
    • Valinta-aika lyhenee
    Ominaisuudet
    • Erityyppisiä antureita, kuten PT100
    • Eri valvontatoimintoja (yli- tai alilämpötila, valvontaikkunatoiminto)
    • Kaikki määritykset ja säädöt tehdään etuosan kiertokytkimien avulla
    • Yksi tai kaksi raja-arvoa
    • Avoimen tai suljetun piirin mittausperiaate määritettävissä