ABB SMART POWER - Valvontarele lämpötila - CM-TCS.23S, lämpötilanvalvonta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittauspiirien lukumäärä - 1
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Leveys - 22.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779852760
Sähkönumero
2712332
Toimittajan tuotenumero
1SVR730740R9300
Tukkuerä
1
Mittauspiirien lukumäärä:
1
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
85.6 mm
Syvyys:
103.7 mm
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
muu
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Mitoitettu kytkentävirta:
4 A
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virhelokin mahdollisuus:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ulkoinen nollaus mahdollista:
ei
Syöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 V
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Lämpötilamittausalue:
0...200 °C
Syöttöjännite AC 60 Hz:
24...24 V
Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 V
Käyttöjännite 60 Hz:
230...230 V
CM-TCS-tuotesarja
CM-TCS-lämpötilan valvontareleet voivat mitata kiinteän, nestemäisen tai kaasumaisen aineen lämpötiloja erityyppisten antureiden avulla.
Yli- ja alilämpötilan valvonta sekä avoimen ja suljetun piirin mittaustapa voidaan määrittää kaikissa malleissa. Heti, kun lämpötila laskee määritetyn raja-arvon alapuolelle tai nousee sen yläpuolelle, lähtökoskettimet vaihtavat tilaansa määritetyn toiminnon mukaan ja tila näkyy myös etuosan LED-näytössä.
Edut
- Seisokki- ja käyttöönottoaika lyhenee
- Suunnitteluaika lyhenee
- Valinta-aika lyhenee
- Erityyppisiä antureita, kuten PT100
- Eri valvontatoimintoja (yli- tai alilämpötila, valvontaikkunatoiminto)
- Kaikki määritykset ja säädöt tehdään etuosan kiertokytkimien avulla
- Yksi tai kaksi raja-arvoa
- Avoimen tai suljetun piirin mittausperiaate määritettävissä


