ABB SMART POWER - Valvontarele pinnankorkeus - CM-ENS.13S pinnanvalvontarele

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Mittaustapa - johtava
Elektrositulojen määrä - 3
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Max. sallittu suoritusviiveen aika - 0 s
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614502903
Sähkönumero
2712569
Toimittajan tuotenumero
1SVR730850R2100
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Mittaustapa:
johtava
Elektrositulojen määrä:
3
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Max. sallittu suoritusviiveen aika:
0 s
Maksimi sallittu päästöhidastus:
0 s
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Min. säädettävä suoritusviiveen aika:
0 s
Min. säädettävä päästöhidastus:
0 s
Syöttöjännite AC 50 Hz:
110...240 V
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sarjaankytkettävissä:
kyllä
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
85.6 mm
Syvyys:
103.7 mm
Syöttöjännite AC 60 Hz:
110...240 V
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 V
Käyttöjännite 60 Hz:
230...230 V
Mitoitettu kytkentävirta:
4 A
Nestepinnan valvontareleet Korkealuokkainen nestepintojen valvonta ABB:n nestepinnan valvontareleet on tarkoitettu pinnankorkeuden ohjaukseen sekä johtavien nesteiden seossuhteiden valvomiseen. Valikoima sisältää yksittäisen toiminnon releitä ja monitoimireleitä, joita käytetään pumppujen ylivirtauksen ja tyhjäkäynnin estämiseen, täyttö- ja tyhjennyssovelluksiin sekä maksimi- ja minimihälytyksille. Saatavilla on lisäksi laaja valikoima lisävarusteita, kuten erilaisia elektrodeja. Edut ? Pumppujen suojaaminen tyhjäkäynniltä ? Prosessin vakauttaminen ja järjestelmän ylivirtauksen estäminen ? Helppo säätää etupuolen potentiometrin avulla ? Helppo asennus jousiliitintekniikan avulla Ominaisuudet ? Sarjaankytkettävä ? Säädettävä vasteherkkyys ? Laaja valikoima syöttöjännitteitä ? Määritetävissä ON-/OFF-viive


