ABB SMART POWER - Varistorisuoja - MP0DAE5

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Varistorisuoja - MP0DAE5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - varistori

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - DC

  • Käyttöjännite 50 Hz - 50...127 V

  • Käyttöjännite DC - 50...127 V

  • LED-indikoinnilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614550553

Sähkönumero

3709696

Toimittajan tuotenumero

MP0DAE5

Tukkuerä

1

Toiminto:

varistori

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

DC

Käyttöjännite 50 Hz:

50...127 V

Käyttöjännite DC:

50...127 V

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöjännite 60 Hz:

50...127 V

Varistorisuoja 50-127V AC/DC



M-minikontaktorien valikoima on suorituskykyinen ratkaisu kaikkiin käyttötarkoituksiin. Sen korkea luotettavuus, jopa äärimmäisissä olosuhteissa, yhdistettynä pieniin kokoihin ja turvallisiin liitäntöihin, johtaa helppoon suunnitteluun ja kompaktiin paneeliin.