ABB SMART POWER - Vipukytkin - P9MMN4F

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Vipukytkin - P9MMN4F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjaussauvan pituus - 71.6 mm

  • Toimintosuuntien lukumäärä - 4

  • Kytkentäsentojen määrä - 4

  • Palautus 0-asennossa - ei

  • Asennusaukon halkaisija - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7320500522677

Sähkönumero

2314785

Toimittajan tuotenumero

1SFA184720R9006

Tukkuerä

1

Ohjaussauvan pituus:

71.6 mm

Toimintosuuntien lukumäärä:

4

Kytkentäsentojen määrä:

4

Palautus 0-asennossa:

ei

Asennusaukon halkaisija:

22 mm

Sulkeutuvien kontaktien lukumäärä per toimintosuunta:

0

Lukitseminen 0-asennossa:

ei

Avautuvien koskettimien lukumäärä toimintasuunnassa:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Etu renkaalla:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

JOYSTICK 4-POSITION WITHOUT LATCHING FUNCTION BLACK RUBBER MAINTAINED

Modulaarinen metallirunkoinen ohjauskalustevalikoima on toteutettu vaativiin käyttötarpeisiin. ABB:n modulaarinen metallivalikoima yhdistää korkeimman luotettavuuden modulaarisen malliston täydelliseen asennusjoustavuuteen. Kaivos-, rakennus- ja raskaan teollisuuden sovelluksiin löydät täältä oikean ratkaisun.