ABB - Smile 10 EA Tina Hätäseis - 2TLA030050R0400

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Smile 10 EA Tina Hätäseis - 2TLA030050R0400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avausmenetelmä - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7350024432169

Sähkönumero

2307404

Toimittajan tuotenumero

2TLA030050R0400

Tukkuerä

1

Avausmenetelmä:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Valolla:

ei

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Smile 10 EA Tina Hätäseis, dynaamiseen turvapiiriin, 1m liitäntäkaapeli,LED-tilatieto, IP65

Koneturvatuotteet

ABB tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja koneiden turvajärjestelmiin.
 
Kokemus
Meillä on erinomaista kokemusta sekä viranomaisten että tehokkaan tuotannon asettamien turvallisuusvaatimusten ja -standardien käytännön soveltamisesta.
Meillä on edustus koneturvallisuuden standardointijärjestöissä ja työskentelemme päivittäin turvallisuus- ja tuotantovaatimusten käytännön soveltamisen parissa.

Järjestelmät
Toimitamme kaiken yksittäisistä turvaratkaisuista yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantolinjojen täydellisiin turvajärjestelmiin saakka.

Tuotteet
Tarjoamme täydellisen valikoiman turvatuotteita, jotka on suunniteltu tekemään koneesi turvajärjestelmän rakentamisesta helppoa. Kehitämme näitä innovatiivisia tuotteita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan