Etusivu

ABB - SNK merkintä (x10) 21-30 vaaka - MC612PA(21-30)HOR

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - SNK merkintä (x10) 21-30 vaaka - MC612PA(21-30)HOR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkinnän suunta - vaakasuuntainen

  • Väri - valkoinen

  • Moduulijako - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472591500318

Sähkönumero

1908214

Toimittajan tuotenumero

1SNK150031R0000

Tukkuerä

1SNK150031R0000

Merkinnän suunta:

vaakasuuntainen

Väri:

valkoinen

Moduulijako:

6 mm

6mm, 10X (21-30), hor

SNK-sarjan merkinnät
Merkintöjen ja merkintäjärjestelmien valikoimassa on kaikki tarvittava sähköisten kytkentöjen merkitsemiseen: riviliitinten, johtojen ja kaapeleiden, komponenttien ja laitteiden merkinnät sekä tarrat.

Edut
  • Etsi suosikkimerkintäratkaisusi: valikoimassa on kaikkea budjettitietoisista tulostustöistä korkealaatuisiin ja kookkaisiin hankkeisiin saakka
  • Tunnista suosikkilaitteistosi tuotemerkistä riippumatta laajan ja yhteensopivan merkintä- ja etikettivalikoimamme avulla
  • Säästä aikaa ja kustannuksia laajan ABB-riviliittiimiin tarkoitettujen käyttövalmiiden, ennalta tulostettujen merkintä valikoiman avulla.
Ominaisuudet
  • Valitse neljästä merkintäjärjestelmästämme, joissa on käytetty eri tekniikoita: lämpösiirtoa tai plottereita
  • Tulostusmerkinnät ja -etiketit yli 15 sähkövalmistajaa varten
  • Saatavilla on jopa 1 400 valmista mallia ja voimme tilauksesta tehdä räätälöityjä ratkaisuja.