ABB - Soittokellomuuntaja - TS8/24, 230/24VAC SELV 8VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiöjännite - 230 V
Enimmäislähtövirta - 0.33 A
Enimmäislähtöteho - 8 W
Pinta-asennus - ei
Uppoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8012542286752
Sähkönumero
8409002
Toimittajan tuotenumero
TS8/24
Tukkuerä
6
Ensiöjännite:
230 V
Enimmäislähtövirta:
0.33 A
Enimmäislähtöteho:
8 W
Pinta-asennus:
ei
Uppoasennus:
ei
Laajennettava:
kyllä
Pituus:
65 mm
Leveys:
35 mm
Korkeus:
85 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Oikosulkusuojattu:
kyllä
Lämpösuojattu:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
230/24VAC SELV 8VA Hetkittäinen käyttö (Terminen suojaus)
Soittokellomuuntimet on tarkoitettu muuntamaan jännite erittäin alhaiseksi. Niitä tarvitaan kuormaan tehtävään turvalliseen jännitteen muuntamiseen. Sarjaan sisältyy TM- ja TS-malli: TM:llä varmistetaan vikaturvalliset toiminnot ja erinomainen turvallisuus ensi- ja toissijaisen piirin välisen täydellisen eristyksen ja erottelun ansiosta. TS:ssä on lisäksi toissijaiseen piiriin integroitu lämpösuojalaite, jonka ansiosta se kestää oikosulkuvirtoja.
Edut
Soittokellomuuntimet on tarkoitettu muuntamaan jännite erittäin alhaiseksi. Niitä tarvitaan kuormaan tehtävään turvalliseen jännitteen muuntamiseen. Sarjaan sisältyy TM- ja TS-malli: TM:llä varmistetaan vikaturvalliset toiminnot ja erinomainen turvallisuus ensi- ja toissijaisen piirin välisen täydellisen eristyksen ja erottelun ansiosta. TS:ssä on lisäksi toissijaiseen piiriin integroitu lämpösuojalaite, jonka ansiosta se kestää oikosulkuvirtoja.
Edut
- Täydellinen: erikoistuneen valmistajan sarja, joka edustaa maailmanlaajuista toimittajabrändiä ja joka soveltuu laajaan valikoimaan sovelluksia
- Kompakti: erittäin kilpailukykyiset mittasuhteet
- Turvallinen: ensi- ja toissijaisen piirin välisen täydellisen eristyksen ja erottelun ansiosta
- Luotettava: erittäin alhaisen jännitteen variaation (alhaisempi vakiosietoalueeseen verrattuna) avulla voidaan vastata myös herkimpien laitteiden tarpeisiin
- Laaja valikoima eri jännitteitä ja tehoja
- Jatkuva teho enintään 63 VA
- TS8-virtakytkin


