ABB - Sovitin Impressivo - 1-os/2-os, 100mm, MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199008028
Sähkönumero
2166180
Toimittajan tuotenumero
2519-885
Tukkuerä
10
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Sovitin, Impressivo, 1-osainen koje 100mm peitelevyyn, matta musta
Sovitteen avulla 1-osaiset keskiölevylliset kalusteet, voidaan asentaa 100mm peitelevyjen 2-osaisille kalusteille tarkoitettuun aukkoon. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on matta ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.
Sovitteen avulla 1-osaiset keskiölevylliset kalusteet, voidaan asentaa 100mm peitelevyjen 2-osaisille kalusteille tarkoitettuun aukkoon. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on matta ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


