Varastointi päättyy

ABB - Sulakeliitin - MB10/12.SFL

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - Sulakeliitin - MB10/12.SFL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulakealustan tyyppi - ruuvattava

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...10 mm²

  • Mitoitusvirta In - 10 A

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472591110340

Sähkönumero

1965672

Toimittajan tuotenumero

1SNA111034R0400

Tukkuerä

25

Sulakealustan tyyppi:

ruuvattava

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.5...10 mm²

Mitoitusvirta In:

10 A

Nimellisjännite:

500 V

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kerrosten lukumäärä:

1

Asennustapa:

DIN-/G-kisko TH35/G32

Vianilmaisimen tyyppi:

hohtolamppu

Vikailmaisimen käyttöjännite:

110...220 V

Vianilmaisimen jännite:

AC

Liitettävä johdin, lanka:

0.5...16 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...110 °C

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Väri:

harmaa

12mm, johto:10mm2, neon 110-220V, DIN1-3, 5x20 sulake

Ruuviriviliittimet
SNA-sarjan ruuviliittimet on kehitetty 50 vuoden kokemuksen tuloksena ja saatavilla on useita kokoja, värejä ja asennusvaihtoehtoja.

Edut
  • Vähemmän huolto- ja vianmääritystoimenpiteitä riviliittimen lukittuessa kiskoon.
  • Lukittu ruuvi takaa turvallisuuden.
  • Liittimen hyvä kiristysvoiman suojaus parantaa luotettavuutta ja vähentää huoltotoimenpiteiden tarvetta
  • Eäsymmetrinen rakenne ehkäisee asennus- ja kytkentävirheitä
  • Asennuksen joustavuutta lisäävät ylimääräiset asennusvaihtoehdot, kuten TS32-kisko, -keskus tai -levy
  • Valmiiksi kootut kokonaisuudet lyhentävät asennusaikaa 50 %
  • Ruuvityyppiset siltausliittimet estävät väärinasennukset tai muutokset
Ominaisuudet
  • Liitäntäkapasiteetti 0,2–240 mm²
  • Toiminnot: läpisyöttö, maadoitus, erotus, sulake, yksi-, kaksi- tai kolmikerroksinen, testaus ja mittaus
  • Luotettava teräslukitus