ABB - Suojakansi SAGA - Suojakansi 1-osainen IP44

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 81 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199012544

Sähkönumero

2166199

Toimittajan tuotenumero

2518-WD-916

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

81 mm

Kiinnitystapa:

puristus-/ruuvikiinnitys

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

58 mm

Syvyys:

81 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Suojakansi 1-osainen IP44

SAGA™ Suojakansi mahdollistaa IP21 tuotteiden asentamisen IP44 luokiteltuihin paikkoihin. Suojakannen alle voidaan asentaa suurin osa SAGA yksiosaisista tuotteista mm. 1-osaiset pistorasiat, termostaatti, datartasiat. Suojakansi sisältää peitelevyn, joten se ei vsovelly yhdistelmä asennuksiin. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan