ABB - Suojakotelo - PMR 576

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - suojakannella
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 0
Leveys - 200 mm
Eristin - ei
Pituus - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019130973
Sähkönumero
1913097
Toimittajan tuotenumero
PMR576
Tukkuerä
25
Malli / Tyyppi:
suojakannella
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:
0
Leveys:
200 mm
Eristin:
ei
Pituus:
60 mm
Räjähdystestattu versio:
ei
Korkeus:
45 mm
Liitintarvike, potentiaalitasauskiskon kotelo
Potentiaalintasauskiskot
Potentiaalintasauskiskot AM4 ja AM5 suojataan pinta-asennuksessa kotelolla PMR576. Kotelossa on avattavat johtoaukot kiskojen reikäjaolla. Kotelo kiinnitetään kahdella ruuvilla.
Potentiaalintasauskiskot
Potentiaalintasauskiskot AM4 ja AM5 suojataan pinta-asennuksessa kotelolla PMR576. Kotelossa on avattavat johtoaukot kiskojen reikäjaolla. Kotelo kiinnitetään kahdella ruuvilla.


