ABB - suojalippa 840x280mm teräs - OEZXPK280

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 280 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 840 mm
Soveltuu kattolevyksi - ei
Soveltuu pohjalevyksi - ei
Pintamateriaali - pinnoitettu jauhemaalauksella
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
43 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6417019452128
Sähkönumero
3642913
Toimittajan tuotenumero
OEZXPK280
Tukkuerä
1
Soveltuu kotelosyvyydelle:
280 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
840 mm
Soveltuu kattolevyksi:
ei
Soveltuu pohjalevyksi:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Materiaali:
teräs
RAL-numero:
7035
Kaapelin läpivienti:
ei
Leveys:
840 mm
Korkeus:
50 mm
Syvyys:
280 mm
Väri:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Koteloidun kytkimen varuste.


