Etusivu

ABB - Suojaputken kaari muovi - JMKL25.1, 25 mm HF 45°

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

  • Hylsyllä - kyllä

  • Kiilloitettu pinta - kyllä

  • Harjattu pinta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199000909

Sähkönumero

1111009

Toimittajan tuotenumero

JMKL25.1HF

Tukkuerä

100

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Hylsyllä:

kyllä

Kiilloitettu pinta:

kyllä

Harjattu pinta:

ei

Kaksiosainen:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Taipuisa:

ei

JMKL25.1, 25 mm HF taivutus 45°

Esitaivutettu halogeenivapaa (HF) muoviputken kaari, Ø25 mm, 45°. Muhvi pitkässä päässä, puristuslujuus 750N.
Käytetään läpivientiholkkien AJ10.20, AJ10.25 ja AJI55 sekä koje- ja jakorasioiden kanssa mm. paikallavalussa ja elementtituotannossa. Putkikaarissa on muhvi putken jatkamista varten tuotteen pitkässä päässä.