Etusivu

ABB - Suojaputken kaari muovi - JMKL25.2, 25 mm HF 90°

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

  • Hylsyllä - kyllä

  • Kiilloitettu pinta - kyllä

  • Harjattu pinta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199000916

Sähkönumero

1111010

Toimittajan tuotenumero

JMKL25.2HF

Tukkuerä

100

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Hylsyllä:

kyllä

Kiilloitettu pinta:

kyllä

Harjattu pinta:

ei

Kaksiosainen:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Taipuisa:

ei

JMKL25.2, 25 mm HF taivutus 90°

Esitaivutettu halogeenivapaa muoviputken kaari. Halkaisija 25 mm. 90° kulma. Muhvi putken pitkässä päässä. Puristuslujuus 750N.