ABB - Suojaputken kaari muovi - JMKL32.2, 32 mm HF 90°

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Hylsyllä - kyllä
Kiilloitettu pinta - kyllä
Harjattu pinta - ei
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199000169
Sähkönumero
1111011
Toimittajan tuotenumero
JMKL32.2HF
Tukkuerä
100
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Hylsyllä:
kyllä
Kiilloitettu pinta:
kyllä
Harjattu pinta:
ei
Kaksiosainen:
ei
Tarkistusaukko ja -kansi:
ei
Taipuisa:
ei
JMKL32.2, 32 mm HF taivutus 90°
Esitaivutettu halogeenivapaa muoviputken kaari. Halkaisija 32 mm. 90° kulma. Muhvi putken pitkässä päässä. Puristuslujuus 750N.
Esitaivutettu halogeenivapaa muoviputken kaari. Halkaisija 32 mm. 90° kulma. Muhvi putken pitkässä päässä. Puristuslujuus 750N.



