Etusivu

ABB - Supistusholkki M16->M12 muovi - KRM16/12

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Supistusholkki M16->M12 muovi - KRM16/12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - ei ole

  • Ulkokierre - ei ole

  • Materiaali - muu

  • Rajähdyssuojattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019617282

Sähkönumero

3659005

Toimittajan tuotenumero

KRM16/12

Tukkuerä

1

Sisäkierre:

ei ole

Ulkokierre:

ei ole

Materiaali:

muu

Rajähdyssuojattu:

ei

sovitin, kierre M16->M12, Muovinen

Koteloidun kytkimen varuste.