ABB - Supistusholkki M20->M12 muovi - KRM20/12

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Supistusholkki M20->M12 muovi - KRM20/12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - ei ole

  • Ulkokierre - ei ole

  • Materiaali - muu

  • Rajähdyssuojattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019433578

Sähkönumero

3659006

Toimittajan tuotenumero

KRM20/12

Tukkuerä

1

Sisäkierre:

ei ole

Ulkokierre:

ei ole

Materiaali:

muu

Rajähdyssuojattu:

ei

sovitin, kierre M20->M12, Muovinen



Koteloidun kytkimen varuste.