Etusivu

ABB - Supistusholkki M25->M20 muovi - SORPNMPAM25/M20

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Supistusholkki M25->M20 muovi - SORPNMPAM25/M20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - ei ole

  • Ulkokierre - ei ole

  • Materiaali - muu

  • Rajähdyssuojattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019433592

Sähkönumero

3659008

Toimittajan tuotenumero

SORPNMPAM25/M20

Tukkuerä

1

Sisäkierre:

ei ole

Ulkokierre:

ei ole

Materiaali:

muu

Rajähdyssuojattu:

ei

sovitin, kierre M25->M20, Muovinen

Koteloidun kytkimen varuste.