ABB - Supistusholkki M32->M20 metalli - EPN720M32/M20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäkierre - metrinen
Sisäkierteen koko (M) - 20
Ulkokierre - metrinen
Materiaali - muu
Ulkokierteen koko (M) - 32
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019433554
Sähkönumero
3659004
Toimittajan tuotenumero
EPN720M32/M20
Tukkuerä
1
Sisäkierre:
metrinen
Sisäkierteen koko (M):
20
Ulkokierre:
metrinen
Materiaali:
muu
Ulkokierteen koko (M):
32
Materiaalin laatu:
muu
Rajähdyssuojattu:
ei
sovitin, M32->M20, Metallinen
Koteloidun kytkimen varuste.
Koteloidun kytkimen varuste.


