Etusivu

ABB - Supistusholkki M32->M25 muovi - SORPNMPAM32/M25

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Supistusholkki M32->M25 muovi - SORPNMPAM32/M25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - ei ole

  • Ulkokierre - ei ole

  • Materiaali - muu

  • Rajähdyssuojattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019434407

Sähkönumero

3659009

Toimittajan tuotenumero

SORPNMPAM32/M25

Tukkuerä

1

Sisäkierre:

ei ole

Ulkokierre:

ei ole

Materiaali:

muu

Rajähdyssuojattu:

ei

sovitin, kierre M32->M25, Muovinen

Koteloidun kytkimen varuste.