ABB - Suurjännitesulake CEF24-25 - 24 kV 25 A, pit. 442 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5908270806580
Sähkönumero
5822256
Toimittajan tuotenumero
CEF 24-25 442 MM
Tukkuerä
1
Suurjännitesulake, 442 mm



