ABB - Syöttöliitin 3-nap 25mm2 30mm - FEED-IN25/303P

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - muu

  • Virtakiskon leveys - 17...17 mm

  • Suurin poikkipinta-ala - 50 mm²

  • Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 80 A

  • Liittimen leveys - 18 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8012542048053

Sähkönumero

3210880

Toimittajan tuotenumero

FEED-IN25/303P

Tukkuerä

5

Soveltuu:

muu

Virtakiskon leveys:

17...17 mm

Suurin poikkipinta-ala:

50 mm²

Maksiminimelliskäyttövirta Ie:

80 A

Liittimen leveys:

18 mm

Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:

ei

Soveltuu lattajohdinliitoksiin:

ei

3-napainen 25mm2 30mm. S200. F200. DS200. SD200 ja SN201 yhteensopiva

Syöttöliitin SN201, DS941 ja DS951-sarjan tuotteille

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan