Etusivu

ABB - Sysäysrele 1S,1A 16A - E290-16-11/230

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - muu

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitettu kytkentävirta - 16 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7612270939848

Sähkönumero

2712541

Toimittajan tuotenumero

E290-16-11/230

Tukkuerä

10

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

muu

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitettu kytkentävirta:

16 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

68 mm

Syöttöjännite:

207...253 V

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...50 Hz

Käsikäyttöinen:

kyllä

Ohjausjännite 2:n taajuus:

50...50 Hz

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

16 A

1S,1A 16A 230VAC/110VDC

E290-sarja Sysäys- ja välireleet 16A ja 32A
E290 Sysäysrele
  • Sähkömagneettisesti toimiva rele jolla voidaan toteuttaa yksinkertainen ja energiatehokas valaistuksenohjaus.
E297 Välirele
  • Sähkömagneettisesti toimiva DIN-kiskoasenteinen 18 mm (1-mod.) leveä pienoiskontaktori jolla voidaan toteuttaa kytkinohjaus esim. valaistukseen, ilmastointiin ja puhaltimiin.
Asennuskohteet: Asuin-, Toimisto-, Teollisuusrakennukset ja julkiset rakennukset. Sarja on täysin yhteensopivia kaikkien ABB System pro M compact® -järjestelmän tuotteiden kanssa: johdonsuojakatkaisijat, vikavirtakytkimet, vikavirtajohdonsuojakatkaisijat ja muut moduulikojeet voidaan asentaa siistiksi kokonaisuudeksi.

ABB

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan