ABB - Sysäysrele 2S,0A 16A - E290-16-20/230

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Asennustapa - muu
Mitoitettu kytkentävirta - 16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Upotussyvyys - 68 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7612270939725
Sähkönumero
2712538
Toimittajan tuotenumero
E290-16-20/230
Tukkuerä
10
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Asennustapa:
muu
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
68 mm
Syöttöjännite:
207...253 V
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...50 Hz
Käsikäyttöinen:
kyllä
Ohjausjännite 2:n taajuus:
50...50 Hz
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
16 A
E290-sarja Sysäys- ja välireleet 16A ja 32A
E290 Sysäysrele
- Sähkömagneettisesti toimiva rele jolla voidaan toteuttaa yksinkertainen ja energiatehokas valaistuksenohjaus.
- Sähkömagneettisesti toimiva DIN-kiskoasenteinen 18 mm (1-mod.) leveä pienoiskontaktori jolla voidaan toteuttaa kytkinohjaus esim. valaistukseen, ilmastointiin ja puhaltimiin.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


