Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu
Varastointi päättyy

ABB - Taajuusm.+Ass.-p. 3v 400V IP66 - ACS355-03E-01A2-4+B063 0,37kW

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi
ABB - Taajuusm.+Ass.-p. 3v 400V IP66 - ACS355-03E-01A2-4+B063 0,37kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Verkkojännite - 380...480 V

  • Maksimi ulostulotaajuus - 599 Hz

  • Mitoitettu lähtövirta I2N - 1.2 A

  • Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 0.37 kW

  • Sisältää säätöyksilön - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438177224396

Sähkönumero

3878738

Toimittajan tuotenumero

ACS355-03E-01A2-4+B063

Tukkuerä

1

Verkkojännite:

380...480 V

Maksimi ulostulotaajuus:

599 Hz

Mitoitettu lähtövirta I2N:

1.2 A

Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

0.37 kW

Sisältää säätöyksilön:

kyllä

Tukee TCP/IP-protokollaa:

kyllä

Tukee CAN-protokollaa:

kyllä

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

kyllä

Korkeus:

346 mm

Leveys:

195 mm

Syvyys:

281 mm

Verkkojännitteen taajuus:

50/60 Hz

Tulevien vaiheiden määrä:

3

Lähtevien vaiheiden määrä:

3

Maksimi ulostulojännite:

480 V

Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

0.37 kW

Suhteellinen symmetrinen verkkotaajuustoleranssi:

5 %

Suhteellinen symmetrinen verkkovirtatoleranssi:

10 %

Analogialähtöjen lukumäärä:

1

Analogiatulojen lukumäärä:

2

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

1

Digitaalitulojen lukumäärä:

5

Sopii teollisuusasennukseen:

kyllä

Sopii kiinteistörakentamiseen:

ei

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

kyllä

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

kyllä

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

kyllä

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

kyllä

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

kyllä

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

kyllä

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

1

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

1

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

1

Optisella liitännällä:

ei

PC-liitäntä:

kyllä

Sisäänrakennettu jarruvastus:

ei

Nelikenttäkäyttömahdollisuus:

ei

Muuntimen tyyppi:

jännitemuunnin

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Kotelointiluokka (NEMA):

4X